LOVATO - LOVLPZM2A8 PULSANTIERA METALLICA GRIGIA A 2 FORI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 2
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8013975227183
Codice prodotto
LOVLPZM2A8
Cod. produttore
LPZM2A8
Produttore
LOV
Numero di elementi di comando:
2
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
73 mm
Diametro delle aperture:
22 mm
Altezza:
130 mm
Larghezza:
80 mm