LOVATO - LOVLPXLPSB5 PORTAL. LED GIALLO 12/30VACDC ATT.MOLLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...30 V
Portalampada - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...30 V
Colore della lampada - Giallo
Lampada - LED
Confezione
10 PZ
EAN
8013975206010
Codice prodotto
LOVLPXLPSB5
Cod. produttore
LPXLPSB5
Produttore
LOV
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
12...30 V
Portalampada:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
12...30 V
Colore della lampada:
Giallo
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
12...30 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì