LOVATO - LOVLPXLPBM4 PORTAL. LED ROSSO 187/265VAC MONT.FONDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 185...265 V
Portalampada - Altri
Colore della lampada - Rosso
Lampada - LED
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Confezione
10 PZ
EAN
8013975205952
Codice prodotto
LOVLPXLPBM4
Cod. produttore
LPXLPBM4
Produttore
LOV
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
185...265 V
Portalampada:
Altri
Colore della lampada:
Rosso
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
185...265 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì