LOVATO - LOVLPXLPB5 PORTALAMPADA LED GIALLO 12/30V AC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 18...30 V
Portalampada - BA9s
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 18...30 V
Colore della lampada - Giallo
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie PLatinum
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013975189955
Codice prodotto
LOVLPXLPB5
Cod. produttore
LPXLPB5
Produttore
LOV
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
18...30 V
Portalampada:
BA9s
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
18...30 V
Colore della lampada:
Giallo
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
18...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC