LOVATO - LOVLPXLFM5 PORTALAMPADA LED GIALLO 187/265VAC LAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - BA9s
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 185...265 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz - 185...265 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie PLatinum
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013975190203
Codice prodotto
LOVLPXLFM5
Cod. produttore
LPXLFM5
Produttore
LOV
Portalampada:
BA9s
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
185...265 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
185...265 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Colore del corpo luminoso:
Giallo
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale


