pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXLEM3 PORTALAMPADA LED VERDE 187/265V AC/DC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXLEM3 PORTALAMPADA LED VERDE 187/265V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 185...265 V

  • Portalampada - Altri

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 185...265 V

  • Colore della lampada - Verde

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975190418

Codice prodotto

LOVLPXLEM3

Cod. produttore

LPXLEM3

Produttore

LOV

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

185...265 V

Portalampada:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

185...265 V

Colore della lampada:

Verde

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

185...265 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

LOVATO: PORTALAMPADA LED VERDE 187 265V AC DC, Base per apparecchi di comando e segnalazione