LOVATO - LOVLPXLEE3 PORTALAMPADA LED VERDE 85/140V AC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 85...140 V
Portalampada - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 85...140 V
Colore della lampada - Verde
Lampada - LED
Confezione
10 PZ
EAN
8013975190364
Codice prodotto
LOVLPXLEE3
Cod. produttore
LPXLEE3
Produttore
LOV
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
85...140 V
Portalampada:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
85...140 V
Colore della lampada:
Verde
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
85...140 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì