pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXBL206 TAPPO SPORGENTE BLU PULSANTI LUMINOSI

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXBL206 TAPPO SPORGENTE BLU PULSANTI LUMINOSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Blu

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Alto

  • Etichettato - no

  • Diametro di incasso - 22 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975199886

Codice prodotto

LOVLPXBL206

Cod. produttore

LPXBL206

Produttore

LOV

Colore della lente:

Blu

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Alto

Etichettato:

no

Diametro di incasso:

22 mm

Lente sporgente per operatori ad impulso e passo-passo luminosi