LOVATO - LOVLPXB206 TAPPO SPORG. BLU PULSANTI A IMPULSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Blu
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Alto
Etichettato - no
Diametro di incasso - 22 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie PLatinum
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013975199787
Codice prodotto
LOVLPXB206
Cod. produttore
LPXB206
Produttore
LOV
Colore della lente:
Blu
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Alto
Etichettato:
no
Diametro di incasso:
22 mm
Lente sporgente per operatori ad impulso e passo-passo