LOVATO - LOVLPSS321R3433E SELETTORE METALLICO A CHIAVE 0-1 3433E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interruttore - Interruttore
Numero di poli - 0
Con posizione 0 - sì
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipo di dispositivo - Dispositivo con montaggio superficiale
Confezione
1 PZ
EAN
8013975272039
Codice prodotto
LOVLPSS321R3433E
Cod. produttore
LPSS321R3433E
Produttore
LOV
Tipo di interruttore:
Interruttore
Numero di poli:
0
Con posizione 0:
sì
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipo di dispositivo:
Dispositivo con montaggio superficiale
Con ritorno in posizione 0:
sì
Dimensione della piastra frontale:
Altri
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP67/IP69K
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Larghezza in numero di moduli:
1
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


