pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSJ400 MANIPOLATORE 4 DIREZIONI CON RITORNO A 0

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSJ400 MANIPOLATORE 4 DIREZIONI CON RITORNO A 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di direzioni di azionamento - 4

  • Con ritorno in posizione 0 - no

  • Lunghezza joystick - 77.8 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Arresto in posizione 0 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975297643

Codice prodotto

LOVLPSJ400

Cod. produttore

LPSJ400

Produttore

LOV

Numero di direzioni di azionamento:

4

Con ritorno in posizione 0:

no

Lunghezza joystick:

77.8 mm

Numero di posizioni di commutazione:

0

Arresto in posizione 0:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

0

Segnale di uscita analogico configurabile:

no

Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Con funzione di codifica:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Tipo di protezione (NEMA):

4X

LOVATO: MANIPOLATORE 4 DIREZIONI CON RITORNO A 0, Interruttore di comando joystick