LOVATO - LOVLPSJ201 MANIPOLATORE 2 DIREZIONI MANTENUTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di direzioni di azionamento - 2
Con ritorno in posizione 0 - no
Lunghezza joystick - 77.8 mm
Numero di posizioni di commutazione - 0
Arresto in posizione 0 - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975297629
Codice prodotto
LOVLPSJ201
Cod. produttore
LPSJ201
Produttore
LOV
Numero di direzioni di azionamento:
2
Con ritorno in posizione 0:
no
Lunghezza joystick:
77.8 mm
Numero di posizioni di commutazione:
0
Arresto in posizione 0:
no
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:
0
Segnale di uscita analogico configurabile:
no
Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:
0
Grado di protezione (IP):
IP66
Con funzione di codifica:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Tipo di protezione (NEMA):
4X