pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSB6842R3433E PULS.MET. FUNGO 40MM NERO SG.CHIAVE

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSB6842R3433E PULS.MET. FUNGO 40MM NERO SG.CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Larghezza dell'apertura - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975295304

Codice prodotto

LOVLPSB6842R3433E

Cod. produttore

LPSB6842R3433E

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Nero

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

22 mm

Altezza dell'apertura:

22 mm

Forma del pulsante:

Altro

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Alluminio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Elemento frontale per pulsante tipo/modello Lovato Electric LPSB6842R3433E - PULS.MET. FUNGO 40MM NERO SG.CHIAVE