LOVATO - LOVLPSB1123 PULSANTE MET.RASATO II VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza dell'apertura - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975267806
Codice prodotto
LOVLPSB1123
Cod. produttore
LPSB1123
Produttore
LOV
Colore del pulsante:
Verde
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
22 mm
Altezza dell'apertura:
22 mm
Forma del pulsante:
Altro
Illuminabile:
no
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Alluminio
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


