pagina iniziale

LOVATO - LOVLPMLD5 INDIC.LUM.MONOBL.GIALLO LED 48V

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPMLD5 INDIC.LUM.MONOBL.GIALLO LED 48V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Colore della lente - Giallo

  • Esecuzione del portalampada - LED

  • Con lampada inclusa -

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 48...48 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975225134

Codice prodotto

LOVLPMLD5

Cod. produttore

LPMLD5

Produttore

LOV

Numero di segnalatori luminosi:

1

Colore della lente:

Giallo

Esecuzione del portalampada:

LED

Con lampada inclusa:

Tensione d'esercizio nominale Ue:

48...48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione della lente:

Alto

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

30 mm

Altezza dell'apertura:

11 mm

Con anello frontale:

no

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

INDICATORE LUMINOSO MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, GIALLO, 48VAC/DC