LOVATO - LOVLPFBL103 PULSANTE LUMINOSO MET. RASATO VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 30 mm
Larghezza dell'apertura - 30 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8013975295120
Codice prodotto
LOVLPFBL103
Cod. produttore
LPFBL103
Produttore
LOV
Colore del pulsante:
Verde
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
30 mm
Larghezza dell'apertura:
30 mm
Altezza dell'apertura:
30 mm
Forma del pulsante:
Altro
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Alluminio
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


