pagina iniziale

LOVATO - LOVLPFB1142 BLACK FLUSH MET.FILO PUSH-BUTT.RIGH-LEFT

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPFB1142 BLACK FLUSH MET.FILO PUSH-BUTT.RIGH-LEFT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 30 mm

  • Larghezza dell'apertura - 30 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013975294970

Codice prodotto

LOVLPFB1142

Cod. produttore

LPFB1142

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Nero

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

30 mm

Larghezza dell'apertura:

30 mm

Altezza dell'apertura:

30 mm

Forma del pulsante:

Altro

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Operatore pulsante ad impulso con simbologia 30mm serie Platinum metallica a filo, rasato, ?/nero