LOVATO - LOVLPCZSMIP RONZATORE INTERMIT/CONT 185-265V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 185...265 V
Tensione di alimentazione DC - 185...265 V
Tipo di tensione - AC / DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 185...265 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975215463
Codice prodotto
LOVLPCZSMIP
Cod. produttore
LPCZSMIP
Produttore
LOV
Tipo di segnale acustico:
Segnalazione acustica continua / a impulsi
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
185...265 V
Tensione di alimentazione DC:
185...265 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
185...265 V


