LOVATO - LOVLPCZSB RONZATORE INTERMIT/CONT 18-30V IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Segnalazione acustica continua / a impulsi
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 18...30 V
Tensione di alimentazione DC - 18...30 V
Tipo di tensione - AC / DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 18...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975215418
Codice prodotto
LOVLPCZSB
Cod. produttore
LPCZSB
Produttore
LOV
Tipo di segnale acustico:
Segnalazione acustica continua / a impulsi
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
18...30 V
Tensione di alimentazione DC:
18...30 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
18...30 V


