LOVATO - LOVLPCQL107 PULSANTE PASSO-PASSO RASATO LUM. TRASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Neutro
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
10 PZ
EAN
8013975198483
Codice prodotto
LOVLPCQL107
Cod. produttore
LPCQL107
Produttore
LOV
Colore del pulsante:
Neutro
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Etichettato:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Altezza del foro di alloggiamento:
10 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
30 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì



