LOVATO - LOVLPCPA001 POTENZIOMETRO CON SCALA GRADUATA 1K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Resistenza - 1000 Ohm
Potenza assorbita - 1 W
Numero di giri - 1...1
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Confezione
1 PZ
EAN
8013975215265
Codice prodotto
LOVLPCPA001
Cod. produttore
LPCPA001
Produttore
LOV
Resistenza:
1000 Ohm
Potenza assorbita:
1 W
Numero di giri:
1...1
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Diametro del foro:
22 mm
POTENZIOMETRO MONOBLOCCO Ø22MM SERIE PLATINUM, CON SCALA GRADUATA 1KOHM