pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCBL207 PULSANTE LUMINOSO SPORG. TRASPAR.

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Neutro

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Forma del pulsante - Alto

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975190982

Codice prodotto

LOVLPCBL207

Cod. produttore

LPCBL207

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Neutro

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Pulsante sporgente luminoso ad impulso, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata. Durata meccanica: 5.000.000 cicli