LOVATO - LOVLPCBL107 PULSANTE LUMINOSO RASATO TRASPAR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Neutro
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie PLatinum
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013975190937
Codice prodotto
LOVLPCBL107
Cod. produttore
LPCBL107
Produttore
LOV
Colore del pulsante:
Neutro
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22 mm
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì



