LOVATO - LOVLPCB6143 PULSANTE FUNGO 40MM VERDE IMPULSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza dell'apertura - 40 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013975191064
Codice prodotto
LOVLPCB6143
Cod. produttore
LPCB6143
Produttore
LOV
Colore del pulsante:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
40 mm
Altezza dell'apertura:
24.1 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di sblocco:
Altro



