LOVATO - LOVKXCML02 CUSTODIA MET. +2NC LENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Nessuno
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di collegamento elettrico - Altro connettore
Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta
Confezione
5 PZ
EAN
8013975113127
Codice prodotto
LOVKXCML02
Cod. produttore
KXCML02
Produttore
LOV
Tipo di elemento di controllo:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Altro connettore
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
10 A
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Rivestimento della custodia:
Verniciato