pagina iniziale

LOVATO - LOVKR100L11 PEDALIERA MOVIM. LIBERO 1NA+1NC LENTO

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVKR100L11 PEDALIERA MOVIM. LIBERO 1NA+1NC LENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Solo ON

  • Con calotta di protezione - no

  • Con interblocco - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975126028

Codice prodotto

LOVKR100L11

Cod. produttore

KR100L11

Produttore

LOV

Tipo di comando:

Solo ON

Con calotta di protezione:

no

Con interblocco:

no

Numero di posizioni di commutazione:

1

Materiale:

Metallo

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con isolamento di protezione:

no

Colore:

Grigio

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Larghezza:

140 mm

Altezza:

57 mm

Profondità:

239 mm

INTERRUTTORE A PEDALE SERIE K, A PEDALE SINGOLO, CON MOVIMENTO LIBERO, CUSTODIA METALLICA, ESECUZIONE APERTA. CONTATTI 1NA+1NC LENTO