pagina iniziale

LOVATO - LOVKME3S11 FINEC.LEVA ROT.GOMMA 1NO+1NC SC.

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi metrico

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975116395

Codice prodotto

LOVKME3S11

Cod. produttore

KME3S11

Produttore

LOV

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Rivestimento della custodia:

Altri

Finecorsa serie K. a leva con rotella, 1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047, custodia metallica, contatti 1NA+1NC a scatto. Rotella in gomma.