LOVATO - LOVKMC1S11 FINEC.LEVA ROT.PLAST. CEN.1NO+1NC SC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella
Materiale (del corpo) - Metallo
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8013975115855
Codice prodotto
LOVKMC1S11
Cod. produttore
KMC1S11
Produttore
LOV
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Materiale (del corpo):
Metallo
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
FINECORSA SERIE K, A LEVA CON ROTELLA CENTRALE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA METALLICA, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ROTELLA IN PLASTICA.



