LOVATO - LOVKG200L11 PEDALIERA MOVIM. LIBERO 1NA+1NC LENTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Solo ON
Con calotta di protezione - sì
Con interblocco - no
Materiale - Plastica
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975125946
Codice prodotto
LOVKG200L11
Cod. produttore
KG200L11
Produttore
LOV
Tipo di comando:
Solo ON
Con calotta di protezione:
sì
Con interblocco:
no
Materiale:
Plastica
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con isolamento di protezione:
no
Colore:
Giallo
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
10 A
Larghezza:
150 mm
Altezza:
164 mm
Profondità:
286 mm