pagina iniziale

LOVATO - LOVKEN1E1024F FINECORSA SICUREZZA ELETTROM. ALIM. 24V

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVKEN1E1024F FINECORSA SICUREZZA ELETTROM. ALIM. 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Funzione di commutazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975233993

Codice prodotto

LOVKEN1E1024F

Cod. produttore

KEN1E1024F

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Funzione di commutazione:

Altri

Numero di contatti NC:

3

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

10 A

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

4 A

Con indicatore di stato:

no

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETTROMAGNETE. CONTATTO CHIAVE 1NC. CONTATTI ELETTROMAGNETE 2NC+1NA. ALIM. 24VAC/DC