LOVATO - LOVHR802CA024 RELE INDUSTRIALE ATEX 2SC 30A 24VAC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Corrente nominale - 30 A
Numero di contatti di scambio - 2
Confezione
20 PZ
EAN
8013975269145
Codice prodotto
LOVHR802CA024
Cod. produttore
HR802CA024
Produttore
LOV
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Corrente nominale:
30 A
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Larghezza:
33.5 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
68.6 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
26.4 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri