LOVATO - LOVHR8020A230 RELE INDUSTRIALE ATEX 2NA 30A 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Corrente nominale - 30 A
Completo di zoccolo - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8013975269138
Codice prodotto
LOVHR8020A230
Cod. produttore
HR8020A230
Produttore
LOV
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Corrente nominale:
30 A
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Con morsetti estraibili:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Larghezza:
33.5 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
68.6 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
2
Profondità:
26.4 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri