pagina iniziale

LOVATO - LOVHR703CA230 RELE INDUST UNDECAL 3SC 10A 230VAC+LED

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHR703CA230 RELE  INDUST UNDECAL 3SC 10A 230VAC+LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975233825

Codice prodotto

LOVHR703CA230

Cod. produttore

HR703CA230

Produttore

LOV

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Corrente nominale:

10 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

3

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Larghezza:

35 mm

Altezza:

35 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

RELE' INDUSTRIALE CON INDICATORE LED DELLO STATO E AZIONATORE MECCANICO TIPO UNDECAL, 230VAC, 10A, 3 CONTATTI IN SCAMBIO, MONTAGGIO SU ZOCCOLO HR7XS2