pagina iniziale

LOVATO - LOVHR6XS41S ZOCCOLO X INDUSTRIALE 4SC HR604C, MOLLA

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHR6XS41S ZOCCOLO X INDUSTRIALE 4SC HR604C, MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 31 mm

  • Altezza - 95 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975233726

Codice prodotto

LOVHR6XS41S

Cod. produttore

HR6XS41S

Produttore

LOV

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

31 mm

Altezza:

95 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

ZOCCOLO PER RELE' 4 CONTATTI IN SCAMBIO PER MONTAGGIO SU GUIDA DIN O A VITE, TERMINALI A MOLLA