LOVATO - LOVHR6XS21 ZOCCOLO X INDUSTRIALE 2SC HR602C, VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Altezza - 75 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975233672
Codice prodotto
LOVHR6XS21
Cod. produttore
HR6XS21
Produttore
LOV
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Altezza:
75 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no