LOVATO - LOVHR6X77230 FILTRO ANTIDIST. 110-230VAC/DC HR5/HR6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...230 V
Tensione di alimentazione DC - 110...230 V
Con indicazione LED - no
Confezione
10 PZ
EAN
8013975233443
Codice prodotto
LOVHR6X77230
Cod. produttore
HR6X77230
Produttore
LOV
Funzione:
Elemento RC (soppressore disturbi)
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...230 V
Tensione di alimentazione DC:
110...230 V
Con indicazione LED:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...230 V