LOVATO - LOVHR5XS22 ZOCCOLO X MINIAT. HR30/HR50, VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Altezza - 76 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975233382
Codice prodotto
LOVHR5XS22
Cod. produttore
HR5XS22
Produttore
LOV
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Altezza:
76 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
62 mm