LOVATO - LOVHR402CD024 RELE MINIATURIZZATO 2SC 10A 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
20 PZ
EAN
8013975242520
Codice prodotto
LOVHR402CD024
Cod. produttore
HR402CD024
Produttore
LOV
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
29 mm
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Altezza:
25.5 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
13 mm
Materiale dell'inserto portacontatto:
Altri