LOVATO - LOVHR1XS230S ZOCCOLO SLIM 220-240V AC/DC, MOLLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 4
Larghezza - 6.3 mm
Altezza - 89.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013975233214
Codice prodotto
LOVHR1XS230S
Cod. produttore
HR1XS230S
Produttore
LOV
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
4
Larghezza:
6.3 mm
Altezza:
89.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
76.5 mm