LOVATO - LOVGX4011U INVERTITORE. 3F 40A MONT. FRONT. 65X65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Invertitore 
- Con posizione 0 - sì 
- Numero di poli - 3 
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A 
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8013975104163
Codice prodotto
LOVGX4011U
Cod. produttore
GX4011U
Produttore
LOV
Modello:
Invertitore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite




