pagina iniziale

LOVATO - LOVGX32108U MULTIVIA 0-3 1P 32A MONT. FRONT. 65X65

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGX32108U MULTIVIA 0-3 1P 32A MONT. FRONT. 65X65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 11 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144165649

Codice prodotto

LOVGX32108U

Cod. produttore

GX32108U

Produttore

LOV

Modello:

Altri

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

11 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no