LOVATO - LOVGX2075O48 COMMUTAT. 4P 20A MODULARE PER GUIDA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Con lampada - no
Instabile - no
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8013975105689
Codice prodotto
LOVGX2075O48
Cod. produttore
GX2075O48
Produttore
LOV
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Con lampada:
no
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
45 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
54 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza del foro di alloggiamento:
45 mm
Con anello frontale:
no
Numero di contatti NO:
4
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica