pagina iniziale

LOVATO - LOVGX20124O48 M.VIA 0-3 2P 20A MODULARE PER GUIDA DIN

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGX20124O48 M.VIA 0-3 2P 20A MODULARE PER GUIDA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 4

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Con lampada - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144079953

Codice prodotto

LOVGX20124O48

Cod. produttore

GX20124O48

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

4

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Con lampada:

no

Colore del pulsante:

Nero

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

45 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

54 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza del foro di alloggiamento:

45 mm

Con anello frontale:

no

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

ROTARY CAM SWITCH GX SERIES, MULTI-STEP 0-1-2-3 2 POLES 20A, MODULAR SERVICE COVER FOR 35MM DIN RAIL MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 45X54MM