LOVATO - LOVGX1698U COMMUTAT. AMPER. 16A MONT. FRONT. 48X48


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con posizione 0 - sì
Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)
Con unità di controllo - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8013975100974
Codice prodotto
LOVGX1698U
Cod. produttore
GX1698U
Produttore
LOV
Con posizione 0:
sì
Tipo di dispositivo:
Montaggio frontale (a pannello)
Con unità di controllo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE AMPEROMETRICO, L1-L2-L3 DA 3 TA - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 98, 16A