LOVATO - LOVGX1690U INTERRUTTORE. 1P 16A MONT. FRONT. 48X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 1
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013975100783
Codice prodotto
LOVGX1690U
Cod. produttore
GX1690U
Produttore
LOV
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
1
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite




