LOVATO - LOVGX1666O48 COMM. VOLT. VLN/VLL 16A MODUL. GUIDA DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura fase-fase - no
Misura fase-neutro - no
Tipo di dispositivo - Montaggio a parete
Con unità di controllo - sì
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
8013975100677
Codice prodotto
LOVGX1666O48
Cod. produttore
GX1666O48
Produttore
LOV
Misura fase-fase:
no
Misura fase-neutro:
no
Tipo di dispositivo:
Montaggio a parete
Con unità di controllo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Con posizione 0:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
COMMUTATORE A CAMME, SERIE GX, ESECUZIONE O48 MONTAGGIO SU GUIDA DIN MODULARE. COMMUTATORE VOLTMETRICO, PER 3 TENSIONI CONCATENATE E 3 TENSIONI DI FASE - N° 3 ELEMENTI - SCHEMA 66, 16A