LOVATO - LOVGX1613P COM. DAHL. 1-0-2 16A CAS. PLAST. 90X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Con lampada - no
Instabile - no
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8013975100509
Codice prodotto
LOVGX1613P
Cod. produttore
GX1613P
Produttore
LOV
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Con lampada:
no
Instabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Illuminabile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con anello frontale:
no
Numero di contatti NO:
4
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica