LOVATO - LOVGN20011O INVERTITORE. 3F 200A F. QUAD. 132X132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 6
Corrente ininterrotta nominale Iu - 200 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 47 kW
Confezione
1 PZ
EAN
3850144161160
Codice prodotto
LOVGN20011O
Cod. produttore
GN20011O
Produttore
LOV
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
6
Corrente ininterrotta nominale Iu:
200 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
47 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no