LOVATO - LOVGMFJ060C12 INT. SEZION. 3P CON PORTAF. J 60A C12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 60 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - no
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975229736
Codice prodotto
LOVGMFJ060C12
Cod. produttore
GMFJ060C12
Produttore
LOV
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
60 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
no
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
sì
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
60 A
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
60 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
2500 kA
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Motorizzazione integrata:
no