LOVATO - LOVGF2013U COM. DAHL. 1-0-2 20A MONT. FRONT 48X48
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Invertitore di marcia per motori Dahlander
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 8
Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
3850144163874
Codice prodotto
LOVGF2013U
Cod. produttore
GF2013U
Produttore
LOV
Modello:
Invertitore di marcia per motori Dahlander
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
8
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no